Vishay フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,1nF,±1%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
注文コード
81543509
品番
KP1830210631
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
¥399,800

静電容量 = 1nF
電圧 = 250 V ac, 630 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±1%
シリーズ = KP 1830
リード間隔 = 5mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スルーホール実装
リード径 = 0.5mm
KP 1830シリーズ. 用途: LC/RC回路及びフィルタの発振器、アナログ / デジタル回路の高周波カップリング / デカップリング UL94-V0に適合する自消性のプラスチックケースに封入

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする