曜日別特売

Vishay フィルムコンデンサ,310 V ac, 630 V dc,220nF,±20%

Vishay フィルムコンデンサ,310 V ac, 630 V dc,220nF,±20% - VISHAY

静電容量 = 220nF
電圧 = 310 V ac, 630 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = MKP 336
リード間隔 = 15mm
長さ = 17.5mm
奥行き = 7mm
高さ = 13.5mm
寸法 = 17.5 x 7 x 13.5mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Min = -55℃
EN132400 、 UL1414 、 IEC384-14 第 2 版、 CSA-C22.2 M90. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. シリーズ 336-275 V ac. 低誘導性巻線型セル メタライズドポリプロピレン構造 自消性素材に封入されています X1 および X2 干渉抑制用

内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81542504BFC233620224
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする