曜日別特売

Vishay フィルムコンデンサ,350V ac,10μF,±5%

Vishay フィルムコンデンサ,350V ac,10μF,±5% - VISHAY

静電容量 = 10μF
電圧 = 350V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = MKP 1847
リード間隔 = 37.5mm
長さ = 42mm
奥行き = 24mm
高さ = 44mm
寸法 = 42 x 24 x 44mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Max = +105℃
MKP 1847シリーズ. ハイパフォーマンスACフィルタリング用途で使用 プラスチックケース、樹脂シールド、難燃性

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(77個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81543046MKP1847610354P4
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする