静電容量 = 10μF電圧 = 350V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = MKP 1847リード間隔 = 37.5mm長さ = 42mm奥行き = 24mm高さ = 44mm寸法 = 42 x 24 x 44mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Max = +105℃MKP 1847シリーズ. ハイパフォーマンスACフィルタリング用途で使用 プラスチックケース、樹脂シールド、難燃性