TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 75 V dc, 60W, TEN 60-4823WIN

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 75 V dc, 60W, TEN 60-4823WIN - TRACO POWER

出力電圧 = ±15V dc
入力電圧範囲 = 18 75 V dc
定格電力 = 60W
入力電圧公称 = 48 V dc
出力電流 = 2A
実装タイプ = スルーホール
絶縁電圧 = 1.5kV dc
幅 = 50.8mm
鉄道用途向けに承認済み = なし
ロードレギュレーション = 0.005
最低温度 = -40℃
Traco TEN 60-483WE IN は、 4 : 1 の幅広い入力電圧範囲の高性能 60 W DC/DC コンバータモジュールです。負荷範囲全体に渡る高い効率と、無負荷時の低入力電流特性により、このコンバータはバッテリ駆動システムに最適なソリューションになっています。ワイヤレスネットワーク、電気通信 / データ通信、産業用制御システム、測定機器での使用に最適です。最大92 %の優れた効率 動作温度範囲 -40 → +70 ℃ 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ機能を提供します

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81551394TEN 60-4823WIN
オープン
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする