TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 15W, THN 15-2423WI

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 15W, THN 15-2423WI - TRACO POWER

出力電圧 = ±15V dc
入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc
定格電力 = 15W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = ±500mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 2
パッケージ = 1 x 1 in
絶縁電圧 = 1.6kV dc
奥行き = 9.9mm
シリーズ = THN 15WI
ロードレギュレーション = 1 (Balanced Load) %, 5 (Unbalanced Load) %
最低温度 = -40℃

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81551245THN 15-2423WI
オープン
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする