曜日別特売

Tesa 両面プラスチックテープ,幅:19mm,長さ:50m

Tesa 両面プラスチックテープ,幅:19mm,長さ:50m - tesa(テサ/テサテープ)

テープの種類 = プラスチックテープ
幅 = 19mm
長さ = 50m
厚さ = 0.09mm
色 = クリア
接着材料 = 合成ゴム
接着強度 = 15 N/cm
シリーズ = tesa fix℃
動作温度 Min = -40℃

クリアテープ幅(mm)19テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09RoHS指令(10物質対応)対応特性両面内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8155288964621-00003-00
オープン
489
538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする