曜日別特売

Tesa 両面プラスチックテープ,幅:25mm,長さ:50m

Tesa 両面プラスチックテープ,幅:25mm,長さ:50m - tesa(テサ/テサテープ)

テープの種類 = プラスチックテープ
幅 = 25mm
長さ = 50m
厚さ = 0.23mm
色 = 白
接着材料 = アクリル
接着強度 = 16.9 N/cm
引張強度 = 38.3N/cm
シリーズ = tesa fix℃
動作温度 Min = -40℃
PVCテープ. PVCキャリアに用いる両面テープ及び粗い面に対して使用できるように設計されたアクリル接着剤です。. 高レベルの接着力 粗い面に対してもしっかり接着 変形に対する特に強い耐性 重量のある装飾用製品、プラスチックや木材によるトリムの積み重ねに適合 接着29 N/25 mm 色、白 Tesa 4970

テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.23RoHS指令(10物質対応)対応特性両面内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8155281004970-00151-00
オープン
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする