曜日別特売

Vishay フィルムコンデンサ,500V dc,30μF,±5%

Vishay フィルムコンデンサ,500V dc,30μF,±5% - VISHAY

静電容量 = 30μF
電圧 = 500V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = MKP1848S
リード間隔 = 52.5mm
長さ = 57.5mm
奥行き = 35mm
等価直列抵抗 = 5.5mΩ
寸法 = 57.5 x 35 x 18mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スルーホール実装
リード径 = 1.2mm
MKP1848Sシリーズ. 高リプル電流対応、低ESR、低ESL 非常に長い期間使用可能: UNDC及び70 ℃で最大100000時間

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81553765MKP1848S63050JY5C
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする