曜日別特売

Vishay Foil Resistors SMDレジスタ, 1mΩ, 3637, 3W Y14880R00100D9R

Vishay Foil Resistors SMDレジスタ, 1mΩ, 3637, 3W Y14880R00100D9R - Vishay Foil Resistors

抵抗 = 1mΩ
テクノロジー = メタルストリップ
パッケージ/ケース = 3637
許容差 = ±0.5%
定格電力 = 3W
温度係数 = ±25ppm/℃
シリーズ = CSM
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +170℃
CSMシリーズ3637型. CSMシリーズ高精度電流センサ金属ストリップSMD電力抵抗器です。. バルクメタル技術 抵抗値1 mΩ以上 定格電力最大3 W TCR最大0 ±15 ppm/℃

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81552907Y14880R00100D9R
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする