曜日別特売

Vishay Foil Resistors SMDレジスタ, 5mΩ, 2512 (6432M), 1W Y14870R00500B9R

Vishay Foil Resistors SMDレジスタ, 5mΩ, 2512 (6432M), 1W Y14870R00500B9R - Vishay Foil Resistors

抵抗 = 5mΩ
テクノロジー = メタルストリップ
パッケージ/ケース = 2512 (6432M)
許容差 = ±0.1%
定格電力 = 1W
温度係数 = ±15ppm/℃
シリーズ = CSM
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +170℃
CSMシリーズ2512型. CSMシリーズ高精度電流センサ金属ストリップSMD電力抵抗器です。. バルクメタル技術 抵抗5 mΩ~ 定格電力1 W TCR最大0 ±15 ppm/℃

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81554027Y14870R00500B9R
オープン
¥259,800
¥285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする