曜日別特売
Y14870R00500B9R Vishay Foil Resistors SMDレジスタ, 5mΩ, 2512 (6432M), 1W Y14870R00500B9R Vishay Foil Resistors 81554027

Vishay Foil Resistors SMDレジスタ, 5mΩ, 2512 (6432M), 1W Y14870R00500B9R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
81554027
品番
Y14870R00500B9R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800

抵抗 = 5mΩ
テクノロジー = メタルストリップ
パッケージ/ケース = 2512 (6432M)
許容差 = ±0.1%
定格電力 = 1W
温度係数 = ±15ppm/℃
シリーズ = CSM
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +170℃
CSMシリーズ2512型. CSMシリーズ高精度電流センサ金属ストリップSMD電力抵抗器です。. バルクメタル技術 抵抗5 mΩ~ 定格電力1 W TCR最大0 ±15 ppm/℃

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする