曜日別特売

TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 3 A, 6 A 55W TOP 60252

TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 3 A, 6 A 55W TOP 60252 - TRACO POWER

出力電圧 = 5 V dc, 12 V dc
出力電流 = 3 A, 6 A
定格電力 = 55W
出力数 = 2
入力電圧 = 110 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = オープンフレーム
長さ = 101.6mm
幅 = 50.8mm
医療規格認定 = なし
奥行き = 30mm
効率 = 88%
重量 = 205g

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81557326TOP 60252
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする