TRACOPOWER スイッチング電源 48V dc 2.1A 100W TOP 100-148

TRACOPOWER スイッチング電源 48V dc 2.1A 100W TOP 100-148 - TRACO POWER

出力電圧 = 48V dc
出力電流 = 2.1A
定格電力 = 100W
出力数 = 1
入力電圧 = 187 → 264 V ac, 90 → 132 V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = オープンフレーム
長さ = 101.6mm
幅 = 50.8mm
奥行き = 31.8mm
効率 = 90%
重量 = 140g

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81557746TOP 100-148
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする