曜日別特売

TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 333mA 4W TMLM 04112

TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 333mA 4W TMLM 04112 - TRACO POWER

出力電圧 = 12V dc
出力電流 = 333mA
定格電力 = 4W
出力数 = 1
入力電圧 = 90 → 264V ac
実装タイプ = PCBマウント
パッケージタイプ = 密閉型
長さ = 36.5mm
幅 = 27mm
奥行き = 17.1mm
シリーズ = TMLM%
最高温度 = +60℃

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81557387TMLM 04112
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする