曜日別特売

TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 5A 60W TMM 60112

TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 5A 60W TMM 60112 - TRACO POWER

出力電圧 = 12V dc
出力電流 = 5A
定格電力 = 60W
出力数 = 1
入力電圧 = 85 → 264 V ac, 120 → 370V dc
パッケージタイプ = 密閉型
医療規格認定 = あり
シリーズ = TMM
Traco 12 V TMM シリーズは、 60 W 出力電力、 AC/DC 医療用電源です。基板タイプの完全密閉型低プロファイルプラスチックケースです。高効率で、最高グレードの部品を使用しているので、ユニットに適しています。起動温度: -40 ° C 安全クラス II に対応 過熱、過負荷、及び短絡から保護します

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81557536TMM 60112
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする