Vishay LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, TDSR1060

Vishay LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, TDSR1060 - VISHAY

ディスプレイタイプ = 7セグメント
文字数 = 1
LED色 = 赤
セグメント数 = 7
文字幅 = 6mm
文字高さ = 10mm
共通接続 = カソード
実装タイプ = スルーホール実装
外寸寸法 = 7 x 9.7mm
光度 = 3.6 mcd
表面色 = グレイ
動作温度レンジ = -40 → +85℃
7セグメントLEDディスプレイ、Vishay. Vishay製の1桁、7セグメントLEDディスプレイです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81556669TDSR1060
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする