曜日別特売

Vishay 940nm 赤外線発光ダイオード, PLCC 2 (3 x 2.8 x 1.75mm) 40mW

Vishay 940nm 赤外線発光ダイオード, PLCC 2 (3 x 2.8 x 1.75mm) 40mW - VISHAY

ピーク波長 = 940nm
パッケージタイプ = PLCC 2
放射束 = 40mW
放射強度 = 12mW/sr
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
ピン数 = 2
寸法 = 3 x 2.8 x 1.75mm
レンズ形状 = 砲弾型
LED材質 = GaAlAs
Vishay VSMB3940シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMB3940シリーズの高速赤外線(IR)発光ダイオードです。このシリーズは、ダブルヘテロ(DH)技術を採用した、表面実装(SMT)のPLCC-2パッケージに収容されています。VSMB3940は、IrDA対応データ伝送、ミニチュアライトバリア、フォトインタラプタ、光スイッチ、シャフトエンコーダ、制御 / 駆動回路などの用途に最適です。. VSMB3940 IR LEDの特長: PLCC-2パッケージ 寸法: 3.5 x 2.8 x 1.75 mm ピーク波長: 940 nm 高い信頼性 高放射出力 ビーム角度: 120 ° 低順方向電圧

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81557186VSMB3940X01-GS08
オープン
¥57,980
¥63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする