ピーク波長 = 940nm
パッケージタイプ = PLCC 2
放射束 = 40mW
放射強度 = 12mW/sr
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
ピン数 = 2
寸法 = 3 x 2.8 x 1.75mm
レンズ形状 = 砲弾型
LED材質 = GaAlAs
Vishay VSMB3940シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMB3940シリーズの高速赤外線(IR)発光ダイオードです。このシリーズは、ダブルヘテロ(DH)技術を採用した、表面実装(SMT)のPLCC-2パッケージに収容されています。VSMB3940は、IrDA対応データ伝送、ミニチュアライトバリア、フォトインタラプタ、光スイッチ、シャフトエンコーダ、制御 / 駆動回路などの用途に最適です。. VSMB3940 IR LEDの特長: PLCC-2パッケージ 寸法: 3.5 x 2.8 x 1.75 mm ピーク波長: 940 nm 高い信頼性 高放射出力 ビーム角度: 120 ° 低順方向電圧