Vishay 870nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5mm) 50mW
ピーク波長 = 870nm
パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)
放射束 = 50mW
放射強度 = 180mW/sr
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
ピン数 = 2
寸法 = 5mm
レンズ形状 = 砲弾型
LED材質 = GaAlAs
Vishay TSFFシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSFF高速赤外線(IR)発光ダイオードファミリです。ピーク波長が870 nmのこの赤外線発光ダイオードは、ダブルヘテロ(DH)技術を採用しています。 TSFF赤外線発光ダイオードファミリに適した用途には、赤外線ビデオデータ伝送、空間データ伝送、自動煙 / 火災感知器などがあります。. TSFF赤外線発光ダイオードファミリの特長: 5 mm (T-1 3/4)スルーホールパッケージ 高い信頼性 高放射出力 高放射強度 低順方向電圧 ピーク波長: 870 nm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(4000個)
光エレクトロニクス製品 の新着商品
カテゴリ









![COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器] COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06938710-261028-02.jpg)









![Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器] Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06906047-261028-02.jpg)
![Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器] Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06897568-261028-02.jpg)




![LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器] LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926101-261028-02.jpg)

