曜日別特売
TSFF5210 Vishay 870nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5mm) 50mW VISHAY 81557019

Vishay 870nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5mm) 50mWTSFF5210

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(4000個)
注文コード
81557019
品番
TSFF5210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813,780
販売価格(税別)
¥739,800

ピーク波長 = 870nm
パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)
放射束 = 50mW
放射強度 = 180mW/sr
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
ピン数 = 2
寸法 = 5mm
レンズ形状 = 砲弾型
LED材質 = GaAlAs
Vishay TSFFシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSFF高速赤外線(IR)発光ダイオードファミリです。ピーク波長が870 nmのこの赤外線発光ダイオードは、ダブルヘテロ(DH)技術を採用しています。 TSFF赤外線発光ダイオードファミリに適した用途には、赤外線ビデオデータ伝送、空間データ伝送、自動煙 / 火災感知器などがあります。. TSFF赤外線発光ダイオードファミリの特長: 5 mm (T-1 3/4)スルーホールパッケージ 高い信頼性 高放射出力 高放射強度 低順方向電圧 ピーク波長: 870 nm

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする