Vishay 960nm, SMD Little Star (2.3 x 2.3 x 2.77mm) 40mW
ピーク波長 960nm
パッケージタイプ SMD Little Star
放射束 40mW
放射強度 260mW/sr
実装タイプ 表面実装
指向半値角 ±7°
LED数 1
ピン数 2
寸法 2.3 2.3 2.77mm
レンズ形状 ドーム
LED材質 GaAlAs
VSMB294008シリーズは、GaAlAsマルチ量子ウェル(MQW)テクノロジーの採用により高放射出力と高速が実現された、940 nm赤外線発光ダイオードで、表面実装(SMD)向けの無色透明プラスチックパッケージ(レンズ付き)入りです。パッケージタイプ: 表面実装 パッケージ形式: GW、RGW 寸法(L W H mm): 2.3 2.3 2.8 ピーク波長: p 940 nm 高い信頼性 高放射出力 高放射強度 半輝度角度: = ±7° 低順方向電圧 高パルス電流動作 端子構造: ガルウィング又は逆ガルウィング パッケージは検出器VEMD2000X01シリーズ対応 フロワーライフ: 4週間、MSL 2a、J-STD-020準拠 用途: データ伝送 小型ライトバリア フォトインタラプタ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(25個)
光エレクトロニクス製品 の新着商品
カテゴリ









![COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器] COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06938710-261028-02.jpg)









![Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器] Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06906047-261028-02.jpg)
![Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器] Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06897568-261028-02.jpg)




![LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器] LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926101-261028-02.jpg)

