VSMB294008G Vishay 960nm, SMD Little Star (2.3 x 2.3 x 2.77mm) 40mW VISHAY 81556599

Vishay 960nm, SMD Little Star (2.3 x 2.3 x 2.77mm) 40mWVSMB294008G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
81556599
品番
VSMB294008G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

ピーク波長 960nm
パッケージタイプ SMD Little Star
放射束 40mW
放射強度 260mW/sr
実装タイプ 表面実装
指向半値角 ±7°
LED数 1
ピン数 2
寸法 2.3 2.3 2.77mm
レンズ形状 ドーム
LED材質 GaAlAs
VSMB294008シリーズは、GaAlAsマルチ量子ウェル(MQW)テクノロジーの採用により高放射出力と高速が実現された、940 nm赤外線発光ダイオードで、表面実装(SMD)向けの無色透明プラスチックパッケージ(レンズ付き)入りです。パッケージタイプ: 表面実装 パッケージ形式: GW、RGW 寸法(L W H mm): 2.3 2.3 2.8 ピーク波長: p 940 nm 高い信頼性 高放射出力 高放射強度 半輝度角度: = ±7° 低順方向電圧 高パルス電流動作 端子構造: ガルウィング又は逆ガルウィング パッケージは検出器VEMD2000X01シリーズ対応 フロワーライフ: 4週間、MSL 2a、J-STD-020準拠 用途: データ伝送 小型ライトバリア フォトインタラプタ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする