ピーク波長 = 870nm
パッケージタイプ = 3 mm (T-1)
放射束 = 55mW
放射強度 = 600mW/sr
実装タイプ = スルーホール実装
指向半値角 = ±18°
LED数 = 1
ピン数 = 2
寸法 = 3mm
レンズ形状 = 砲弾型
LED材質 = GaAlAs
Vishay VSLY3850シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSLY3850赤外線(IR)発光ダイオードは、標準のT-1 (3 mm)パッケージに収納されています。 無色透明のプラスチック製パッケージを備えています。 VSLY3850赤外線LEDに適した用途には、CMOSカメラの赤外線照射源、高速赤外線データ転送、3D TV用途、そしてライトカーテンが含まれます。. VSLY3850赤外線発光ダイオードの特長: T-1 (3 mm)パッケージ スルーホール取り付け ピーク波長: 850 nm 高速 高出力及び高輝度 ビーム角度: 36 °


