Vishay 960nm, サブミニチュアSL (2.3 x 2.55 x 2.3mm) 40mW
ピーク波長 960nm
パッケージタイプ サブミニチュアSL
放射束 40mW
放射強度 90mW/sr
実装タイプ 表面実装
指向半値角 ±25°
LED数 1
ピン数 2
寸法 2.3 2.55 2.3mm
レンズ形状 ドーム
LED材質 GaAlAs
Vishay VSMB2948シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMB2948SLは、高速赤外線(IR)発光ダイオードです。 この表面実装(SMT)赤外線LEDは、GaAlAsマルチ量子ウェル(MQW)テクノロジーを採用した速報監視デバイスです。 VSMB2948SLのパッケージは、ドーム型レンズ付きの無色透明のプラスチック製です。 VSMB2948SLに適した用途には、リモートコントロールや赤外線タッチパネルが含まれます。. VSMB2948SL赤外線LEDの特長: 側方監視パッケージ 寸法: 2.3 2.55 2.3 mm ピーク波長: 940 nm 高い信頼性 高放射出力 ビーム角度: 50 低順方向電圧. SurfLight技術. Vishay SemiconductorsのSurfLightシリーズは、高出力赤外線(IR)エミッタで構成されています。 このSurfLight技術により、チップの上面から直接強い光を放出することができます。 標準的な赤外線エミッタは、全方向に光を放出します。 したがって、SurfLight技術により、より強い光出力が得られます。 高光度のため、設計で求められるエミッタの数を少なくすることができます。 このシリーズでは、高パルス電流動作により高速性能を発揮します。 この信頼性の高いSurfLight赤外線LEDは、赤外線データ伝送、赤外線通信、3D TV用メガネの同期、車載用、産業用、CCTVカメラの赤外線照明などの用途に最適です。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
光エレクトロニクス製品 の新着商品
カテゴリ









![COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器] COBテープLED 冷白色 5M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06916976-261028-04.jpg)









![Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器] Flux型LED(3mm・緑・20mA・5000mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06906047-261028-02.jpg)
![Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器] Flux型LED(5mm・青・20mA・1500mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06897568-261028-02.jpg)




![LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器] LED(5mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06926101-261028-02.jpg)

