曜日別特売
VSMB2948SL Vishay 960nm, サブミニチュアSL (2.3 x 2.55 x 2.3mm) 40mW VISHAY 81557107

Vishay 960nm, サブミニチュアSL (2.3 x 2.55 x 2.3mm) 40mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
81557107
品番
VSMB2948SL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

ピーク波長 960nm
パッケージタイプ サブミニチュアSL
放射束 40mW
放射強度 90mW/sr
実装タイプ 表面実装
指向半値角 ±25°
LED数 1
ピン数 2
寸法 2.3 2.55 2.3mm
レンズ形状 ドーム
LED材質 GaAlAs
Vishay VSMB2948シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMB2948SLは、高速赤外線(IR)発光ダイオードです。 この表面実装(SMT)赤外線LEDは、GaAlAsマルチ量子ウェル(MQW)テクノロジーを採用した速報監視デバイスです。 VSMB2948SLのパッケージは、ドーム型レンズ付きの無色透明のプラスチック製です。 VSMB2948SLに適した用途には、リモートコントロールや赤外線タッチパネルが含まれます。. VSMB2948SL赤外線LEDの特長: 側方監視パッケージ 寸法: 2.3 2.55 2.3 mm ピーク波長: 940 nm 高い信頼性 高放射出力 ビーム角度: 50 低順方向電圧. SurfLight技術. Vishay SemiconductorsのSurfLightシリーズは、高出力赤外線(IR)エミッタで構成されています。 このSurfLight技術により、チップの上面から直接強い光を放出することができます。 標準的な赤外線エミッタは、全方向に光を放出します。 したがって、SurfLight技術により、より強い光出力が得られます。 高光度のため、設計で求められるエミッタの数を少なくすることができます。 このシリーズでは、高パルス電流動作により高速性能を発揮します。 この信頼性の高いSurfLight赤外線LEDは、赤外線データ伝送、赤外線通信、3D TV用メガネの同期、車載用、産業用、CCTVカメラの赤外線照明などの用途に最適です。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする