TRACOPOWER スイッチングレギュレータ

TRACOPOWER スイッチングレギュレータ - TRACO POWER

出力電圧 = 9V dc
出力電流 = 500mA
入力電圧 = 11 → 32V dc
実装タイプ = スルーホール
出力数 = 1
パッケージ = SIP 3
効率 = 96%
リップルノイズ = 40mV Pk-Pk
最高温度 = +90℃
シリーズ = TSR 0.5
ラインレギュレーション = ±0.2%
幅 = 7.55mm

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81563355TSR 0.5-2490
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする