曜日別特売

TRACOPOWER スイッチングレギュレータ

TRACOPOWER スイッチングレギュレータ - TRACO POWER

出力電圧 = ±5V dc
出力電流 = 1 A, 400 mA
入力電圧 = 4.6 → 31 V dc, 6.5 → 42 V dc
実装タイプ = 表面実装
出力数 = 1
パッケージ = SMD
効率 = 78%, 83%
リップルノイズ = 50mV Pk-Pk
最高温度 = +85℃
シリーズ = TSRN 1SM
ラインレギュレーション = ±0.2%
幅 = 9.3mm

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81562689TSRN 1-2450SM
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする