Vishay タンタルコンデンサ,1μF,10V dc,M,TP8M105M010C

Vishay タンタルコンデンサ,1μF,10V dc,M,TP8M105M010C - VISHAY

テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 1μF
電圧 = 10V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = M
等価直列抵抗 = 12Ω
リード間隔 = 0.6mm
許容差 = ±20%
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.85mm
高さ = 0.9mm
寸法 = 1.6 x 0.85 x 0.9mm
シリーズ = TP8
動作温度 Max = +125℃
許容差(プラス) = +20%
VishayタンタルTP8コンデンサ. TP8ソリッドタンタルチップコンデンサ、MICROTANR、高CV、リードフレームレス、成形、車載用. 特長と利点:. このケースサイズで業界最高の容量-電圧製品 小型、0603フットプリントなど 鉛(Pb)フリーのL型端子. AEC-Q200認定. 用途:. バルク静電容量 / エネルギー貯蔵、フィルタリング及びデカップリング

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(4000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81560966TP8M105M010C
オープン
¥98,980
¥108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする