曜日別特売

Vishay タンタルコンデンサ,150nF,35V dc,3216-12,TMCUA1V154KTRF

Vishay タンタルコンデンサ,150nF,35V dc,3216-12,TMCUA1V154KTRF - VISHAY

テクノロジー = タンタル
静電容量 = 150nF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 3216-12
等価直列抵抗 = 4
許容差 = ±10%
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 1.2mm
寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.2mm
シリーズ = TMCU
動作温度 Max = +125℃
誘電体材料 = タンタル%

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81561176TMCUA1V154KTRF
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする