Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,6032-28,293D107X9010C2TE3
テクノロジー タンタル
静電容量 100μF
電圧 10V dc
実装タイプ 表面実装
パッケージ/ケース 6032-28
等価直列抵抗 900mΩ
自動車規格 AEC-Q200
許容差 ±10%
長さ 6mm
奥行き 3.2mm
高さ 2.5mm
寸法 6 3.2 2.5mm
シリーズ 293D
動作温度 Max +125℃
許容差(プラス) +10%
ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサTANTAMOUNT、成形ケース、標準工業グレード特長 成形ケースは6つのケースコードで用意 終端: 100 %つや消しスズが標準、スズ 鉛も用意 「大量」自動ピックアンドプレイス機器に対応 用途 産業用 通信インフラストラクチャ 汎用
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(500個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























