曜日別特売

Vishay タンタルコンデンサ,150μF,10V dc,7343-43,293D157X9010E2TE3

Vishay タンタルコンデンサ,150μF,10V dc,7343-43,293D157X9010E2TE3 - VISHAY

テクノロジー タンタル
静電容量 150μF
電圧 10V dc
実装タイプ 表面実装
パッケージ/ケース 7343-43
等価直列抵抗 500mΩ
自動車規格 AEC-Q200
許容差 ±10%
長さ 7.3mm
奥行き 4.3mm
高さ 4mm
寸法 7.3 4.3 4mm
シリーズ 293D
電解質の種類 ソリッド℃
許容差(プラス) +10%
ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサTANTAMOUNT、成形ケース、標準工業グレード特長 成形ケースは6つのケースコードで用意 終端: 100 %つや消しスズが標準、スズ 鉛も用意 「大量」自動ピックアンドプレイス機器に対応 用途 産業用 通信インフラストラクチャ 汎用

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(400個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81560878293D157X9010E2TE3
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする