抵抗 = 0Ωテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±0%定格電力 = 0.125Wシリーズ = WSL動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +170℃0805型WSLシリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(1 mΩまで削減) 総溶接構造