曜日別特売

Vishay LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLDR4900

Vishay LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLDR4900 - VISHAY

LED色 = 赤
パッケージタイプ = 3 mm (T-1)
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.2 V
光度 = 200 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = ±16 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 648 nm
レンズ色 = 赤mm
Vishay 3 mmラジアルスルーホールLED

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81560117TLDR4900
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする