抵抗 = 10mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±0.1%定格電力 = 1W温度係数 = ±15ppm/℃シリーズ = CSM動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +170℃CSMシリーズ2512型. CSMシリーズ高精度電流センサ金属ストリップSMD電力抵抗器です。. バルクメタル技術 抵抗5 mΩ~ 定格電力1 W TCR最大0 ±15 ppm/℃