Vishay SMDレジスタ, 10mΩ, 1020 (2550M), 2W RCWE102010L0JNEA
抵抗 = 10mΩ
テクノロジー = メタルストリップ
パッケージ/ケース = 1020 (2550M)
許容差 = ±5%
定格電力 = 2W
温度係数 = ±200ppm/℃
シリーズ = RCWE
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
Vishay RCWE 1020電流検出抵抗器. Vishay RCWEシリーズ電流検出抵抗器は高品質セラミックで構成され、メタルグレーズと保護オーバーグレーズが使用されています。 抵抗値が0.01~0.976 Ωと極めて低い1020厚膜抵抗器は、長いサイド端子によって定格を向上させています。 RCWE電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのラップアラウンドチップ抵抗は、DC-DCコンバータ、電源、携帯電話の電源管理やコンピュータディスクドライブのモータ制御に利用できます。 産業及び家電用に適したRCWE抵抗器は、白物家電、エアコン、冷蔵庫やヒートポンプのインバータ制御に適しています。. ロングサイド端子構造 AEC-Q200認定 シャントに最適 同じフットプリントで倍の定格電力 熱特性の向上によって熱膨張を縮小
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
固定抵抗器 の新着商品
カテゴリ











