RCWE102010L0JNEA Vishay SMDレジスタ, 10mΩ, 1020 (2550M), 2W RCWE102010L0JNEA VISHAY 81565437

Vishay SMDレジスタ, 10mΩ, 1020 (2550M), 2W RCWE102010L0JNEA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
81565437
品番
RCWE102010L0JNEA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

抵抗 = 10mΩ
テクノロジー = メタルストリップ
パッケージ/ケース = 1020 (2550M)
許容差 = ±5%
定格電力 = 2W
温度係数 = ±200ppm/℃
シリーズ = RCWE
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
Vishay RCWE 1020電流検出抵抗器. Vishay RCWEシリーズ電流検出抵抗器は高品質セラミックで構成され、メタルグレーズと保護オーバーグレーズが使用されています。 抵抗値が0.01~0.976 Ωと極めて低い1020厚膜抵抗器は、長いサイド端子によって定格を向上させています。 RCWE電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのラップアラウンドチップ抵抗は、DC-DCコンバータ、電源、携帯電話の電源管理やコンピュータディスクドライブのモータ制御に利用できます。 産業及び家電用に適したRCWE抵抗器は、白物家電、エアコン、冷蔵庫やヒートポンプのインバータ制御に適しています。. ロングサイド端子構造 AEC-Q200認定 シャントに最適 同じフットプリントで倍の定格電力 熱特性の向上によって熱膨張を縮小

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする