DXアンテナ
F形接栓
(1件のレビュー)
仕様
F型接栓
セット内容
リング付
周波数帯域(MHz)
DC~770
保証期間
1年
適合ケーブル
3C相当
インピーダンス(Ω)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58630372
F-3
¥
380
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください