曜日別特売

F形接栓

F形接栓 - DXアンテナ
(1件のレビュー)
仕様F型接栓セット内容リング付周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブル5C相当インピーダンス(Ω)75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58630397F-5
380
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58630397
2017-11-13
用途: テレビアンテナ同軸ケーブル
大日工業株式会社

サイズを心配しておりましたが、全く問題なく設置できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする