防水形F形接栓

防水形F形接栓 - DXアンテナ防水形F形接栓 - DXアンテナ防水形F形接栓 - DXアンテナ防水形F形接栓 - DXアンテナ防水形F形接栓 - DXアンテナ防水形F形接栓 - DXアンテナ防水形F形接栓 - DXアンテナ
(2件のレビュー)
仕様F型接栓 防水型セット内容中心コンタクト付周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブル5C相当インピーダンス(Ω)75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58630731F-5FH
1,470
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58630731
2020-07-17
用途: 4kケーブルに使用する。
その他業種

耐水使用としてパラボラアンテナのコネクターに接続する。長持ちすることに期待します。

対象商品 : 58630731
2018-04-25
用途: 屋外アンテナケーブル設置時。

以前に購入した他社製同等製品と比べてケーブル接続が簡単だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする