曜日別特売

アンテナマスト リブパイプ

アンテナマスト リブパイプ - DXアンテナアンテナマスト リブパイプ - DXアンテナアンテナマスト リブパイプ - DXアンテナアンテナマスト リブパイプ - DXアンテナアンテナマスト リブパイプ - DXアンテナ
(2件のレビュー)
材質溶融亜鉛メッキ鋼板 リブパイプ厚さ(mm)1質量(kg)2.2長さ(m)3.5(2本継ぎ)寸法(Φmm)25.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58631483MZ-350
5,420
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,050/税込¥3,355
北海道地方1¥3,650/税込¥4,015
沖縄地方1¥12,350/税込¥13,585
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58631483
2018-06-10
用途: テレビ受信
自動車・二輪車・自転車関連業

長さ調整の点では、少し調整できればよかったと思います。ただ重さにも耐えられるため良かったと思います。

対象商品 : 58631483
2017-08-16
用途: アンテン
その他業種

今回のものは3.5mこんな便利なパイプを知ったのもモノタロウさんのお陰 もつと長く出来る物 途中でパイプの径の替えれる物は有りませんか???

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする