クロスマウント

クロスマウント - DXアンテナクロスマウント - DXアンテナクロスマウント - DXアンテナクロスマウント - DXアンテナクロスマウント - DXアンテナ
(2件のレビュー)
材質鋼板 電気亜鉛メッキ外形寸法(mm)100×80×33.3適合径(Φmm)【アーム】16~32適合マスト径(Φmm)32~52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58631501PT08B
2,290
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58631501
2019-10-20
用途: アマチュア無線アンテナの取り付け
教育・研究機関

現在使用しているアンテナ取り付け方法では 強風時にアンテナが回転するため、しっかり固定したくこの商品を購入しました。手持ちのクランプでは パイプ径が大きく取り付けができないので丁度の製品です。

対象商品 : 58631501
2017-09-22
用途: ベランダ手すりにアンテナを設置
その他業種

機能、金額 満足してます
また 次回も 御社にて購入したいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする