曜日別特売

クロスマウント

クロスマウント - DXアンテナクロスマウント - DXアンテナクロスマウント - DXアンテナクロスマウント - DXアンテナクロスマウント - DXアンテナ
材質アルミダイキャスト質量(kg)0.4外形寸法(mm)114×89×80適合径(Φmm)【アーム】22~40適合マスト径(Φmm)32~69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58631517PT02B
4,5703,998
3,298
アウトレット
3,628(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする