DXアンテナ
ベランダ用取付金具(BS・CSアンテナ用)
(1件のレビュー)
適合
【アンテナ径】45形以下
材質
アルミ合金、アルマイト処理
長さ(mm)
240
質量(kg)
0.7
取付幅(mm)
52~172
マスト径(Φmm)
32
取付厚(mm)
最大55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58631596
MHV-116
¥
8,760
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください