曜日別特売

ベランダ用取付金具(BS・CSアンテナ用)

ベランダ用取付金具(BS・CSアンテナ用) - DXアンテナ
適合【アンテナ径】45形/50形材質鋼材 溶融亜鉛メッキ質量(kg)1.2取付幅(mm)76以下マスト径(Φmm)31.8取付厚(mm)最大25~70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58631605MHV-117
8,760
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする