曜日別特売

BSアンテナ 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応

BSアンテナ 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応 - DXアンテナBSアンテナ 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応 - DXアンテナBSアンテナ 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応 - DXアンテナBSアンテナ 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応 - DXアンテナBSアンテナ 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応 - DXアンテナBSアンテナ 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応 - DXアンテナBSアンテナ 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応 - DXアンテナBSアンテナ 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応 - DXアンテナ
(7件のレビュー)
付属品Fー5接栓、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、ベランダ取り付け金具×1、アンテナケーブル15m巻き×1、アンテナケーブル1m巻き×1、レベルインジケーター×1質量(kg)約1.4(アンテナ部)受信周波数11.71~12.75GHz適合マスト径(Φmm)25~49性能指数G /T(dB/K)14.8(BS標準)、15.2(CS標準)雑音指数(dB)0.45(標準)アンテナ利得(dB)33.9(BS標準)、34.3(CS標準)偏波【受信】右左旋円偏波出力周波数1032~3224MHz 2K4K8K放送対応内容量1セット
取扱説明書:(3.81MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69855013BC453SCK
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69855013
2021-06-17
用途: アンテナ
丸山製作所製造業

テレビのアンテナとしては取り付けしやすかった部品も揃っていたので簡単に設置できたがパテがあればよかったと思うパテを別購入したが余ってしまった

対象商品 : 69855013
2020-12-14
用途: BS視聴のため取付
ブレインサポート卸売・小売業

素人でも取付が簡単で説明書もわかりやすい。全部品が入っているので作業がスムーズ。

対象商品 : 69855013
2020-05-30
用途: 4K8K受信の為の交換作業。
建設業・工事業

取付工事に、必要なケーブルやブラケット、テープ、おまけにレベルインジケーターまで付属されており、とても満足出来る商品でした。

2が参考にしています
対象商品 : 69855013
2019-11-17
用途: BS放送受信
電気・ガス・熱供給・水道業

取り付けに必要な部品と工具も付属の為に作業がしやすい。

対象商品 : 69855013
2019-09-27
用途: テレビ用更新(台風15号で破損)
製造業

アンテナ設置場所で受信強度を確認しながら設置できるため、簡単に取付けできました。

対象商品 : 69855013
2019-12-20
用途: アンテナ

綺麗に写りました。価格も普通に良かったです。
配送に少し時間がかかった。

対象商品 : 69855013
2018-03-19
用途: BS,CS放送受信用
サービス業

コストパフォーマンスよく満足しています。特に取り付け時のアンテナ方向を定めるためのインジケーターが付属しており、これがとても便利に使用できました。誰かにアンテナの受信レベルをチェックしてもらう必要がありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする