曜日別特売

50形BS・110度CSアンテナ

50形BS・110度CSアンテナ - DXアンテナ50形BS・110度CSアンテナ - DXアンテナ50形BS・110度CSアンテナ - DXアンテナ50形BS・110度CSアンテナ - DXアンテナ50形BS・110度CSアンテナ - DXアンテナ50形BS・110度CSアンテナ - DXアンテナ50形BS・110度CSアンテナ - DXアンテナ50形BS・110度CSアンテナ - DXアンテナ
(3件のレビュー)
付属品Fー5接栓、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1質量(kg)1.8受信周波数右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz適合マスト径(Φmm)25~49性能指数G /T(dB/K)[BS] 15.7 (BS標準)、[CS] 16.1 (BS標準)雑音指数(dB)0.45(標準)アンテナ利得(dB)[BS] 34.8 (BS標準)、[CS] 34.8 (BS標準)偏波【受信】右旋・左旋円偏波出力周波数【コンバータ】右旋 1032 ~ 2072 MHz / 左旋 2224~3224MHzコンバーター利得(dB)53(標準)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73634794BC503S
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73634794
2019-10-31
用途: 実家のアンテナが台風により故障したので入れ替え。
電気・ガス・熱供給・水道業

設置後に前よりテレビの映りが良くなったそうです、アンテナの受信レベルが手元で判るようにして設置したので作業は短時間で終わりました。

対象商品 : 73634794
2019-02-22
用途: スカパ-マルチアンテナから取替え
その他業種

思ったより改善は見られなかった特にCSチャネルが。

対象商品 : 73634794
2018-04-25
用途: 壊れたアンテナの交換用。

長年使用してきたBSアンテナが壊れたので交換用に購入したが50cm型はモノタロウさんでしか扱ってなかったので即座に注文しました。
値段は十分安かったので満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする