BSアンテナ 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応

BSアンテナ 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応 - DXアンテナBSアンテナ 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応 - DXアンテナBSアンテナ 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応 - DXアンテナBSアンテナ 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応 - DXアンテナBSアンテナ 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応 - DXアンテナBSアンテナ 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応 - DXアンテナBSアンテナ 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応 - DXアンテナBSアンテナ 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応 - DXアンテナ
(1件のレビュー)
付属品Fー5接栓、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1質量(kg)1.4受信周波数11.71~12.75GHz適合マスト径(Φmm)25~49性能指数G /T(dB/K)[BS] 14.8 (BS標準)、[CS] 15.2 (BS標準)雑音指数(dB)0.45(標準)アンテナ利得(dB)[BS] 33.9 (BS標準)、[CS] 34.3 (BS標準)偏波【受信】右左旋円偏波出力周波数1032~3224MHz 2K4K8K放送対応内容量1台
取扱説明書:(3.09MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31421136BC453S
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31421136
2020-05-02
用途: 4K対応テレビに接続
ミヤマ電化東加古川電気・ガス・熱供給・水道業

方位調整が簡単で、取り付けもしやすく、作業がスムーズに終わった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする