曜日別特売

FMアンテナ FM補完放送 / V-Low対応

FMアンテナ FM補完放送 / V-Low対応 - DXアンテナFMアンテナ FM補完放送 / V-Low対応 - DXアンテナFMアンテナ FM補完放送 / V-Low対応 - DXアンテナFMアンテナ FM補完放送 / V-Low対応 - DXアンテナFMアンテナ FM補完放送 / V-Low対応 - DXアンテナFMアンテナ FM補完放送 / V-Low対応 - DXアンテナFMアンテナ FM補完放送 / V-Low対応 - DXアンテナFMアンテナ FM補完放送 / V-Low対応 - DXアンテナ
その他【外観図・規格表】FA2(71856)付属品Fー5接栓、防水キャップ、固定バンド質量(kg)0.96外形寸法(mm)65×1902×872出力インピーダンス(Ω)75(F型)適合マスト径(Φmm)22~49素子数2素子前後比(dB)5~14 (76~95MHz)、4~10(95~108MHz)動作利得(dB)-2~4.5(76~95MHz)、-3.5~0(95~108MHz)受信チャンネル(ch)76~95MHz (FM補完放送対応)、95~108MHz (V-Low)半値幅(度)60~76 (76~95MHz)、60~72(95~108MHz)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73634584FA2
12,240
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,550/税込¥5,005
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1¥25,350/税込¥27,885
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする