曜日別特売

FMアンテナ FM補完放送 / V-Low対応

FMアンテナ FM補完放送 / V-Low対応 - DXアンテナFMアンテナ FM補完放送 / V-Low対応 - DXアンテナFMアンテナ FM補完放送 / V-Low対応 - DXアンテナFMアンテナ FM補完放送 / V-Low対応 - DXアンテナFMアンテナ FM補完放送 / V-Low対応 - DXアンテナFMアンテナ FM補完放送 / V-Low対応 - DXアンテナFMアンテナ FM補完放送 / V-Low対応 - DXアンテナ
(1件のレビュー)
付属品Fー5接栓、防水キャップ、タイラップ質量(kg)1.85外形寸法(mm)614×1902×1841出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49素子数5素子前後比(dB)7~16動作利得(dB)4~7受信チャンネル(ch)76~95MHzFM(補完放送対応)、95~108MHz V-Low半値幅(度)48~67内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73634593FA5
14,420
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,550/税込¥5,005
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1¥25,350/税込¥27,885
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73634593
2021-06-24
用途: モノタロウさんの翌日出荷はあてになりません
製造業

翌日出荷で金曜日午前中に注文したが発注は水曜日でした。騙されました
モノタロウさんの翌日出荷はあてになりません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする